Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger
>
Nasstrockensaugerschlauch
>
Artikel
Schläuche mit Adapter für Elektrowerkzeuge, Bayonettverschluss. Für Staubsauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608000565
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608000565
EAN/GTIN:
3165140713634
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Ansauggarnitur
Der Staubsaugerschlauch ist ein Zubehörteil für die Bosch Staubsauger. Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 15 PS. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC. GNF 20 CA. GNF 35 CA. GNF 65 A. GOF 130 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
35
Nennweite [mm]:
35
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung mit Bayonettverschluss und Elektrowerkzeug-Adapter
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Mit Bayonettverschluss
Spezifisches RTB1:
Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
Produkttext, ZB grau:
Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,24 kg
Nettogewicht:
1,22 kg
Volumen:
24,4 dm3
Abmessung Länge:
610 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für die Staubabsaugung
>
Schläuche mit Adapter für Elektrowerkzeuge und Bayonettverschluss
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Staubsaugeradapter
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
bosch staubsaugerschlauch 5m
,
bohrstaubfänger bosch
,
bohrstaubfänger
,
Schlauch für Staubsauger
,
Schlauch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mauernutfräse GNF 20 CA
Bosch
0601612503
ab € 317,68*
Sonstiges
Mauernutfräse GNF 35 CA
Bosch
0601621703
ab € 452,98*
Sonstiges
Mauernutfräse GNF 65 A
Bosch
0601368703
ab € 709,93*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC
Bosch
06019C3600
ab € 662,08*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC
Bosch
06019C3200
ab € 460,31*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+
Bosch
06019C3000
ab € 406,30*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch
06019C3100
ab € 490,78*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC
Bosch
06019C3300
ab € 675,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen