Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, Mini-Ladegerat, PD, 20W, 1m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086403
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086403
EAN/GTIN:
     4007249864031
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den Akku und das Gerat ist schnell wieder einsatzbereit. - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - der USB-C-Anschluss sowie der neue Lightning-Konnektor ermoglichen die Schnellladefunktion des Apple iPhones mit einem Power-Delivery-Ladegerat (PD) - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Set aus Ladeadapter mit Power Delivery-Schnellladetechnologie und Ladekabel: so laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Lightning-Anschluss in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose- alles dabei: Ladeset bestehend aus Ladegerat und Ladekabel - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - unterstutzt die Power-Delivery-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - max. Ausgangsleistung: 20 Watt - fur unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Ladekabel USB-C - Lightning - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
109.11 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
1 m
Farbton:
Weis
Anschluss:
Lightning-Stecker
Art:
Reiseladeset
Max. Ausgangsleistung:
20 W
Ladetechnologie:
Power Delivery
Lizenziert von/durch:
Apple
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m weiß, schnellladegerät, hama schnellladegerät, USB, Ladegerat, Reiselader, Auto, Handy, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Netzgerat, Stromversorgung, Kfz, Autoladegerat, Reise, Navigation, Navigationsgerat, Navi, Aufladung, Schaltnetzgerat, Kfz-Ladegerat, USB-Kabel, Ladung, MP3-Player, Reiseladegerat, Automobil, Navi-Gerat, Kfz Ladegerat, MP3 Player, Kfz-Lader, Kfz Lader, Handy-Ladeset, Handy/Smartphone, Kfz-Ladekabel, Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,35*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,35*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,36*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,85*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,75*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,14*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00086406
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.