Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Waschmaschine
>
Verbindungsrahmen Waschmaschine
>
Artikel
Xavax Zwischenbausatz fur Waschmaschinen/Trockner, integrierter Waschestander
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00110225
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00110225
EAN/GTIN:
4047443425546
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Verbindungsrahmen Waschmaschine
Waschmaschinen-Verbindungsrahmen
Waschmaschinen-Zwischenrahmen
- universeller Zwischenbaurahmen zum sicheren Befestigen des Trockners auf der Waschmaschine- universal, kompatibel mit den meisten Waschmaschinen und Waschetrocknern mit einer Arbeitsplatte von 60 x 60 cm - integrierter, ausziehbarer Waschestander (max. belastbar bis 10 kg), um kleinere Waschestucke in bequemer Arbeitshohe aufzuhangen oder als praktische Ablage fur den Waschekorb - praktischer Griff am Waschestander zum leichteren Bedienen - mit Sicherheits-Zurrgurt: ein Herunterkippen des Trockners z.B. durch Zugbelastungen an der Tur wird verhindert - schnell und einfach ohne Verschraubung zu installieren, da vormontiert Lieferumfang: - 1 Zwischenbausatz - 4 selbstschneidende Schrauben - 2 Schaumstoffstreifen - 1 Zurrgurt - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2430.5 g
Hohe:
7.1 cm
Lange:
60 cm
Breite:
61 cm
Breite x Tiefe:
61 x 60 cm
Farbton:
Weis
Material:
Metall
Verwendungszweck:
Trockner, Waschmaschine
Traglast Platte:
10 kg
Farbe:
Weis
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltgerät (elektrisch, Zubehör)
>
Wäschepflegegerät (Zubehör, Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe:
Zwischenrahmen-Waschmaschine
,
Wäsche-Ständer
,
Wäscheständer
,
Wäschetrockenständer
,
verbindungsrahmen waschmaschine
,
Ablage
,
Haushalt
,
Haushaltsgerat
,
Zwischenbausatz
,
Bausatz
,
Trockner
,
Verbindungsstuck
,
Waschmaschine
,
Bauteil
,
Zwischenbaurahmen
,
Waschautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauchverbinder, fur O 20 mm
xavax
00220729
ab € 3,70*
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauchverbinder, Messing, fur O 20 mm
xavax
00220732
ab € 4,96*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe, rund
xavax
00111309
ab € 2,70*
Ähnlich
Xavax Antirutschpads mit Vibrationsschutz, 10 x 10 x 1,5 cm, 4er-Set
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
Xavax Besteckkorb fur Spulmaschine 2in1
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz
xavax
00185853
ab € 5,04*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110832
ab € 7,89*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter, 2er-Set
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flachfilter, 2er-Set
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
Xavax Elektroherd-Zuleitung, 1,5 m, Weis
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
Xavax Elektroherd-Zuleitung, 2,5 m, Weis
xavax
00220797
ab € 15,70*
Ähnlich
Xavax Externer Universal-Wasserfilter fur Side-by-Side-Kuhlschranke
xavax
00111822
ab € 11,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen