Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-X82736
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110831
EAN/GTIN:
     4047443005106
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
- filtert Fettdampfe und Dunste, die beim Kochen entstehen und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar- spezielle, besonders speicherfahige Faser-Oberflachenstruktur - individuell zuschneidbar Lieferumfang: - 2 Dunstabzug-Flauschfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
63 g
Hohe:
7 cm
Lange:
29 cm
Breite:
24 cm
Bauform:
Flauschfilter
Grose:
470 x 570 mm
Verwendungszweck:
Dunstabzug
Filtertyp:
Fettfilter
Weitere Suchbegriffe: xavax dunstabzugshaubenfilter, dunstabzugshauben filter, Filter, Haushalt, Geruch, Dunstabzugsfilter, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter, Geruchaufnahme, Geruchaufsauger, Aktivkohle-Filter, Dunstabzug-Filter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,52*
3 Tage
2899
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,53*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,74*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,22*
€ 6,47*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,55*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,96*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,47*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,52*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,89*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,22*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,43*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,70*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,27*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,84*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.