Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat 5 Ports, 1x QC 3.0, 3x USB-A, 1x USB-C PD, 51 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201630
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201630
EAN/GTIN:
     4047443487353
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Perfekt fur Home-Office, Buro und Familie – dank funf Ports laden Sie an dem USB-Ladegerat Smartphone, Tablet, Power Pack, Bluetooth-Headset und -Box gleichzeitig. Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge-Unterstutzung liefern Energie in Hochstgeschwindigkeit. - Power fur funf: Mehrfach-USB-Ladegerat mit funf Ports, um funf Gerate gleichzeitig zu laden, z.B. das Smartphone am Qualcomm-Anschluss, Tablet, Power Pack und zwei weitere Handys - Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 garantieren extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladegeraten - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 50 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - maximale Kompatibilitat: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - an der 5in1 Ladestation laden Sie bis zu funf USB-Gerate gleichzeitig; an den Buchsen, welche die Schnellladetechnologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 unterstutzen, sind Smartphone, Tablet und Power Pack in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose geladen- robustes Schnelllade-Netzteil: hochwertiges USB-Ladegerat fur langlebige Nutzung - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 51 Watt – 1x USB-A QC (18W), 3x USB-A (15W), 1x USB-C (18W) - dank 1,2 m langem Netzkabel Wunsch-Platzierung moglich, z. B. im Regal oder auf der Kommode im Flur - flexibles USB-Ladegerat mit Mehrfach-Funktion im schlanken Multiport-Design - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 5in1-USB-Ladestation - 1 Netzkabel mit Eurostecker - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
260.56 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Anzahl USB-Anschlusse:
5
Lade-Funktionsanzeige:
LED-Licht
Ladetechnologie:
Power Delivery/Quick Charge™ 3.0
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,5A/3,6 - 6V/ 3A/5V/ 3A/6 - 9V/ 2A/9 - 12V/ 1,5A/9V/ 2A
Eingangsspannung von:
100 V
Eingangsspannung bis:
240 V
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb-c 3a, hama powerbank, usb akku, USB, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Spiel, Schwarz, Klein, Ladekabel, Ladestation, Mehrfach, Autoladegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Ladeadapter, Smartphone, Kfz-Ladegerat, Kleiner, Kleines, Kleine, Kfz Ladegerat, Automobil, Netzspannung, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, USB-Adapter, Navi-Kfz-Ladegerat/-kabel, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Kfz-Ladegerat/-kabel, Kfz-Ladekabel, Reisegepack, Mehrfachstecker, USB Type-C, USB-C, Intelligentes Laden, Intelligentes Aufladen, USB A, Eurostecker, Fast Charge, 5-fach, Watt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,43*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,81*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,14*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.