Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97681 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012378
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97681080
EAN/GTIN:
     10076490448483
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Komplett wasserdichter Handschuh durch die integrierte RIPEL™ Technology
  • Einzigartige Fingerbweglichkeit bei flüssigkeitsdichten Handschuhen für den Einsatz bei Kälte
  • Vinylschaumbeschichtung, flexibel bis -25° C
  • Schützt vor Erfrierungen
  • In der Industrie führende Kombination von Wärme und Fingerbeweglichkeit bei einem flüssigkeitsdichten Handschuh
  • Zugelassen für Lebensmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
250-285 mm; 9.84-11.22 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | CE-Nummer | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Kühlhaus | Kommunal | Bohrarbeiten | Produktionsdienste
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 10,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 24,75*
€ 34,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 43,16004*
€ 60,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 49,20*
€ 63,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 47,83002*
€ 63,40002*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 62,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97681100
ab € 7,43*
Ähnlich
Ansell
97681110
ab € 7,24*
Ähnlich
Ansell
97681090
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.