Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 600 mm, R 24-16, 4x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.068.221
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.068.221
EAN/GTIN:
     4050413000391
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 600 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 100, 2 x 150, 1x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 3020
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
95,4 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,54*
€ 920,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,05*
€ 913,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 757,83*
€ 901,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,11*
€ 883,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,14*
€ 847,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,86*
€ 773,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132-075
ab € 28,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-75
ab € 21,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-75
ab € 7,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-75
ab € 9,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.