Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Tiefe 750 mm, R 24-24, 2x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.075.11V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.075.11V
EAN/GTIN:
     4050413065239
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

Kastenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 24-24, Schubladenanzahl: 2

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Niveauausgleichsfüße
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
810 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Werkbank, Schublade, T750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,96*
€ 740,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,84*
€ 715,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,60*
€ 687,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,71*
€ 618,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 47,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 33,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.