Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Gelb
Artikel-Nr.:
     52NSZ-43012-12
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Der hochwertige Hängehefter ist ideal für eine platzsparende Ablage gelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch.

- Mit Heftmechanik für kaufmännische Heftung
- Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen
- Daumenausschnitt und fest eingezacktes Aufreihband, damit sich die Heftmechanik nicht löst
- Zusätzliche Sortierungsmöglichkeit durch Farben
- Maße nach DIN 821
- FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Metall
Produktfarbe
Gelb
Etikettenhalter
Ja
Daumenbohrung
Ja
Mediengewicht
225 g/m²
Zertifizierung
FSC, DIN 821
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
70 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,482*
1 Tag
495
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,842*
€ 1,542*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,596*
2 Tage
515
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,882*
€ 1,612*
12 Tage
110
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,918*
€ 1,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,26*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,21*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19843055
ab € 4,10*
Zubehör
Leitz
19863055
ab € 5,31*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.