Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
Artikel
Logitech LGT-H110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4206390
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-000271
EAN/GTIN:
5099206022423
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Laut und klar
Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche und kann weggedreht werden, wenn es nicht gebraucht wird.
Stereo
Warum sich auf Internetgespräche beschränken? Das Headset eignet sich auch für Musik, Filme und Spiele.
Individueller Tragekomfort
Sie können den Kopfbügel bequem anpassen und das Mikrofon auf beiden Seiten tragen.
Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Es unterdrückt lästige Hintergrundgeräusche und das Gespräch bleibt klar und deutlich.
Voller Stereoklang
Dieses Headset ist nicht nur zum Sprechen da – dank Stereoklang eignet es sich auch für Filme, Musik und Spiele.
Flexibler, drehbarer Bügel
Das Mikrofon lässt sich einfach in die ideale Position für die Stimmaufnahme oder bei Sprechpausen ganz nach oben drehen.
Vielseitiges Design
Das Mikrofon ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite tragbar.
Verstellbarer Kopfbügel
Der Kopfbügel ist verstellbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Farbkodierte 3,5-mm-Stecker
Dank des 3,5-mm-Steckers kann das Headset an nahezu jede PC-Soundkarte problemlos angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.35 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
logitech stereo headset
,
computer headset
,
computer-headset 3,5 klinke
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 48,45*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 54,77*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 78,96*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 94,79*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 150,44*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 41,07*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 64,81*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 9,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grün, Weiß
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,40*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen