Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1500 x 1200
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5655012
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901035
EAN/GTIN:
     5028252118347
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Einmal weiß, immer weiß!… Für lange Haltbarkeit. Die mobilen Nobo Prestige Emailtafeln haben eine ausgezeichnete magnetische emaillierte Oberfläche, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und hohen Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Ideale Lösung, wenn nur wenig Wandfläche vorhanden ist. Die Rollen sorgen für Beweglichkeit zwischen
Meetingräumen. Doppelseitig mit horizontaler Drehfunktion, große Stiftablage, Nobo-Stift und Magnete werden mitgeliefert. 25 Jahre Garantie.

- Ausgezeichnete magnetische porenfreie Email-Oberfläche, die für häufige Nutzung geeignet ist
- Überragende Löschbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- Zweiseitige mobile Tafel mit horizontaler Drehfunktion
- Große Stiftablage, Nobo-Stift und Magnete werden mitgeliefert
- Laufrollen für leichte Beweglichkeit
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
1705 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
34850 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,88*
€ 590,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,37*
€ 577,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,05*
Zubehör
ALCO Albert
7018-27
ab € 2,57*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 89,07*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,51*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,42*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,38*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 284,10*
Zubehör
Q-Connect
KF04552
ab € 1,85*
Zubehör
Q-Connect
KF26110
ab € 0,47*
Zubehör
Q-Connect
KF26111
ab € 0,47*
Zubehör
Q-Connect
KF26112
ab € 0,47*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 412,51*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 394,44*
Zubehör
Nobo
1901031
ab € 416,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.