Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Leitz 70430019 Whiteboard 800 x 600 mm Glas Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037283
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70430019
EAN/GTIN:
     4002432126088
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die farbigen Cosy Whiteboards sind für den intensiven Gebrauch geeignet und können mit dem mitgelieferten Marker inkl. Wischer immer wieder gereinigt und neu beschrieben werden. Diese trocken abwischbaren, magnetischen Boards sind die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro, um sicherzustellen, dass Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
800 x 600 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,49*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,03*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,77*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.