Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Tafelablage
>
Artikel
Nobo Premium Plus Whiteboard 1173 x 865 mm Stahl Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87273313
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915156
EAN/GTIN:
5028252608282
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1173 x 865 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1205 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
897 mm
Gewicht
8500 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Planungstafel-Ablage
,
Tafel-Ablage
,
Tafelablage
,
Whiteboard-Ablage
,
Whiteboardmarkerhalter
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel nobo
,
magnet board
,
magnet-tafel nobo
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915157
ab € 76,64*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm,weiß
Nobo
1915158
ab € 88,24*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1500 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915159
ab € 105,74*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915161
ab € 128,40*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 900 mm, weiß
Nobo
1915160
ab € 93,25*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Nobo
1915162
ab € 114,20*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915163
ab € 153,46*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915164
ab € 189,97*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 3000 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915165
ab € 192,72*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Nobo
1915154
ab € 24,03*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Nobo
1915155
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen