Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Nobo Impression Pro Whiteboard 1179 x 871 mm Emaille Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87335963
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915396
EAN/GTIN:
5028252613019
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Whiteboard aus Emaille mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1179 x 871 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1191 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
883 mm
Gewicht
8250 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 120x90cm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Nobo
1915397
ab € 205,88*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200mm,ws
Nobo
1915399
ab € 207,63*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm,ws
Nobo
1915398
ab € 196,81*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Nobo
1915400
ab € 364,02*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Nobo
1915394
ab € 40,46*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Nobo
1915395
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen