Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92819128
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-07
EAN/GTIN:
     5901720136565
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Der Akyga® AK-SW-07 Adapter dient zum Laden von Samsung Galaxy Fit 2 Smartwatches. Dieser kleinformatige Adapter steht der Original-Ladeversion in nichts nach. Er verfügt über zwei praktische Verriegelungen, die die Uhr in Position halten und so vor versehentlichem Herausziehen während des Ladens schützen. Darüber hinaus verfügt der Adapter über ein integriertes 15 cm langes Kabel mit USB-Anschluss. Damit können Sie das Ladegerät an jede Stromquelle anschließen, die mit einem passenden Stecker ausgestattet ist. Das kann eine Steckdose in einer Powerbank, einem Notebook, aber auch in der traditionellen Stromversorgung sein. Die kompakte Größe des Ladegerätes macht es zu einer idealen Energiequelle für Ihre Smartwatch, auch auf Reisen.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,73*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,68*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,28*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.