| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92789166 Herst.-Nr.: AK-SW-11 EAN/GTIN: 5901720136602 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-SW-11 Adapter wird verwendet, um Xiaomi Mi Band 2 Sport-Smartbands zu laden. Dies ist ein hochwertiger Ersatz, der dem Original in nichts nachsteht. Es hat ein eingebautes 10 cm langes Flachkabel, das sowohl kurz genug ist, um sich beim Transport in der Tasche nicht zu verheddern, als auch lang genug, um es an eine Stromquelle anzuschließen, was äußerst praktisch ist. Dank des USB-Anschlusses können Sie das Smartband jedoch auch über einen beliebigen USB-Anschluss an Ihrem Laptop, einer Powerbank oder einem Netzteil mit Strom versorgen. Darüber hinaus können Sie den Adapter aufgrund seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts immer mit sich führen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |