Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-16 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92789176
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-16
EAN/GTIN:
     5901720136657
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Die Akyga® AK-SW-16 Ladestation wurde mit Blick auf die Nutzer der Amazfit Stratos 3 Sportuhren entwickelt. Die hervorragende Liebe zum Detail macht sie zu einem idealen Ersatz für das Original-Ladegerät, falls dieses beschädigt wird oder verloren geht. Das 1 m lange Kabel wurde mit einem USB-Stecker abgeschlossen. Dadurch ist der Anschluss der Ladestation an eine Stromquelle nicht nur durch die Länge des Kabels, sondern auch durch den universellen und weit verbreiteten USB-Stecker bequem. Es bleibt Ihnen überlassen, woran Sie die Ladestation anschließen, ob es sich um eine Powerbank handelt, die Sie unterwegs nutzen, Ihren Laptop im Büro oder auch ein Netzgerät. Darüber hinaus verfügt die Ladestation über einen eingebauten Magneten, der gleichzeitig verhindert, dass sich die Smartwatch bewegt und sie vor versehentlichem Trennen während des Ladevorgangs schützt.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,73*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,68*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,28*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.