| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92788730 Herst.-Nr.: AK-SW-01 EAN/GTIN: 5901720136503 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-SW-01 ist ein kompaktes Ladegerät für Xiaomi Amazfit Bip S Smartwatches. Es zeichnet sich durch ein schlichtes, aber stilvolles Design aus und passt damit perfekt zu den Xiaomi-Produkten. Das Ladegerät fungiert als eine Art Dockingstation und hat ein 1 m langes Kabel, das länger ist als das Original. Das gibt Ihnen mehr Freiheit bei der Wahl des Ortes, an dem Sie Ihr Smartband aufladen möchten. Es kann entweder ein Schreibtisch, ein Tisch oder ein Regal sein. Darüber hinaus ist die Station mit rutschfesten Gummipads ausgestattet, die ein Verrutschen des Produkts auf der Tischplatte verhindern. So verleiht sie der geladenen Uhr Stabilität und schützt sie vor unbeabsichtigtem Umstoßen. Darüber hinaus verfügt das Ladegerät über gefederte Kontakte, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Uhr mit perfekter Kraft an den hervorstehenden Anschlüssen haftet. Ohne Angst, die Kontakte an Ihrer Uhr zu beschädigen. Das Ladegerät ist mit einem universellen USB-Stecker ausgestattet, so dass Sie wählen können, woran Sie das Ladegerät anschließen. Es kann entweder ein AC-Adapter, eine Powerbank oder ein Laptop sein. Die einzigen Anforderungen an die Stromquelle sind 5 V / 1 A. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |