Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-09 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-09 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-09 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-09 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-09 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92819925
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-09
EAN/GTIN:
     5901720136589
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Akyga® AK-SW-09 ist ein kabelloses Ladegerät für die Samsung Galaxy Watch Uhren. Dank seines schlichten, aber stilvollen Designs passt es perfekt auf Nachttische oder Schreibtische. Darüber hinaus verfügt der Adapter über ein integriertes 1 m langes Kabel, das Freiheit bei der Wahl des Ortes bietet, an dem Sie Ihre Smartwatch aufladen möchten. Dieses Kabel wurde mit einem weit verbreiteten USB-Stecker abgeschlossen, so dass Sie sicher sein können, dass das Ladegerät mit fast jedem Gerät kompatibel ist, das über einen USB-Anschluss verfügt. Das kann sowohl eine Powerbank, ein Netzteil, als auch ein Desktop- oder Laptop-Computer sein. Ein unbestrittener Vorteil des Adapters ist der eingebaute Magnet, der dafür sorgt, dass die Uhr beim Laden nicht verrutscht.

Passt zu den Modellen: Galaxy Watch 3 (SM-R850), Galaxy Watch 3 (SM-R840), Galaxy Watch Active 1 (SM-R500), Galaxy Watch Active 2 (SM-R820) oderaz Galaxy Watch Active 2 (SM-R830). 

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,73*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,68*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,28*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.