Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Akyga AK-SW-05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Akyga AK-SW-05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Akyga AK-SW-05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92789084
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-05
EAN/GTIN:
     5901720136541
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Akyga® AK-SW-05 ist ein hochwertiges Ladegerät für Huawei-Uhren. Es verfügt über ein einfaches, aber elegantes Finish, das perfekt zu hellen Armbändern und Armbändern passt. Das Ladegerät hat ein abnehmbares 1 m langes Kabel, so dass Sie das Kabel einfach gegen ein anderes austauschen können. Egal ob Sie einen anderen Stecker benötigen oder es durch ein längeres ersetzen möchten. Das mitgelieferte Kabel endet an einer Seite mit einem universellen USB-A-Stecker. Er passt unter anderem in die Buchsen von Laptops, Powerbanks und Netzwerk-Ladegeräten. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein USB-C-Stecker, der zu der Buchse im Ladegerät passt. Dieser Stecker ist derzeit der beliebteste unter den USB-Steckern. Darüber hinaus ist der Adapter mit einem eingebauten Magneten ausgestattet, um ein versehentliches Abziehen der Uhr während des Ladevorgangs zu verhindern.  

Es passen unter anderem: Huawei Honor Magic Watch, Huawei Honor Magic Watch 2, Huawei Watch GT, Huawei Watch GT 2, Huawei Watch GT 2 PRO, Huawei Watch 2E.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, akyga usb netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,73*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,68*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,28*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,32*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.