Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92788767
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-02
EAN/GTIN:
     5901720136510
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Akyga® AK-SW-02 ist ein zuverlässiges Ladegerät für Ihre smatwatch, wo immer Sie sind. Die magnetische Spitze schützt vor versehentlichem Trennen Ihrer Uhr während des Ladevorgangs. So können Sie es sowohl zu Hause als auch auf Reisen im Auto bedenkenlos verwenden. Darüber hinaus wird das Ladegerät mit einem 1 m langen Kabel geliefert, das in einem Standard-USB-Anschluss endet. Damit können Sie den Adapter an jedes Gerät anschließen, das mit einem geeigneten USB-Anschluss ausgestattet ist, der 5 V und 1 A Strom liefert. Wenn Ihnen also die Energie ausgeht, können Sie ihn jederzeit an eine Powerbank, das Radio in Ihrem Auto oder ein universelles USB-Netzteil anschließen.  

Passt u.a. zu: Xiaomi Amazfit GTS, Xiaomi Amazfit GTR, Xiaomi Amazfit T-Rex.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,38*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,74*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,34*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,70*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,27*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,31*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.