| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92821435 Herst.-Nr.: AK-SW-12 EAN/GTIN: 5901720136619 |
| |
|
| | |
| Der Akyga® AK-SW-12 Adapter ist ein hochwertiger Ersatz für das Xiaomi Mi Band 3 Ladegerät. Es hat ein flaches 10 cm langes Kabel, das Freiheit bei der Wahl einer Stromquelle von 5 V/700 mA bietet. Sie können es einfach an die USB-Buchse Ihrer Powerbank, Ihres Laptops oder Ihres Netzladegeräts anschließen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |