Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92788835
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-03
EAN/GTIN:
     5901720136527
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das Akyga® AK-SW-03 Ladegerät ist ein hochwertiger Ersatz für Huawei Honor Band Smartwatches. Es hat ein eingebautes 1 m langes Kabel, so dass Sie sicher sein können, dass das notwendige Kabel zum Aufladen nicht verloren geht. Außerdem ist das Kabel mit einem universellen USB-Stecker abgeschlossen, wodurch Sie das Ladegerät an jede Stromquelle anschließen können, die mit einer USB-Buchse ausgestattet ist. Darüber hinaus ist der Adapter mit Druckknöpfen ausgestattet, die das Band vor ungewolltem Ablösen schützen.   

Passt u.a. zu: Huawei Band 2 pro, Huawei Band 3, Huawei Band 3 pro, Huawei Band 4, Huawei Band 4 pro, Huawei Band 5.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,79*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,80*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,69*
Zubehör
akyga
AK-SW-05
ab € 4,90*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,86*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,80*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,21*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,58*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,24*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,22*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,66*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,33*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,18*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,91*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.