Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98269354
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Starrer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, stromschiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,61*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,74*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,89*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,88*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,84*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,74*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,99*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,89*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,65*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.