Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Yealink MVC860-C5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-111326729
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1106988
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Yealink MVC860 ist speziell für mittlere und große Konferenzräume konzipiert. Dieses Set umfasst die neue Generation des leistungsstarken MINI-PC MCore Pro, das Touchpanel MTouch Plus und die intelligente 4K PTZ-Kamera UVC86. Der MINI-PC MCore Pro der dritten Generation von Yealink verbindet Ästhetik mit Funktionalität, verfügt über drei HDMI-Anschlüsse und ist mit EDID ausgestattet und bietet eine flexible und zuverlässige Lösung für Konferenzräume.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Lieferumfang
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Speicher
Speicherkapazität
8192 MB
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
1.7 x
Kombinierter Zoom
20.4 x
Horizontales Blickfeld
81 °
Vertikales Blickfeld
50 °
Diagonales Blickfeld
90 °
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Schwenkbereich
0 - 200 °
Neigungswinkelbereich
0 - 130 °
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6880 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
7540 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenz Raumsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem yealink
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.794,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.970,48*
€ 4.724,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.950,20*
€ 4.700,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.857,29*
€ 4.590,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.807,52*
€ 4.530,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.794,38*
€ 4.515,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.104,47*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.384,16*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.869,27*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 424,50*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,41*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,63*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 268,38*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,75*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,79*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 390,79*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 517,71*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 292,61*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,61*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 429,66*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 560,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen