Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×600cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69220006
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106206
EAN/GTIN:
     8713797087216
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Folienrakel
Glas-Board
Ganze Wände und ungewöhnliche Formen in Schreibflächen verwandeln. Gut beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit starken (Glasboard) Magneten. Flexible Wandmontage, da Hindernisse, z. B. Steckdosen, leicht ausgeschnitten werden können. 3 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Oberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Tiefe
0.65 mm
Gewicht
11220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
13585.7 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,70*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,86*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,69*
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,31*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,42*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,19*
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 26,99*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.