Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH71 Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink BH71 Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink BH71 Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink BH71 Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5813
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134.5 mm
Verpackungstiefe
79.3 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
52 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
100 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
13 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
11 h
Gesprächszeit
10 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
216 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
4
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
43
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,51*
€ 61,75*
3 Tage
144
pro Stück
€ 8,00*
ab € 47,33*
€ 61,76*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 64,50*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,86*
€ 65,99*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 50,86*
€ 66,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 49,67*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,70*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,32*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,06*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 153,06*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 41,57*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 66,57*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,90*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,20*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,38*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,93*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.