Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Legamaster STARTER Flipchart Zubehörset 14-tlg
Artikel-Nr.:
     1682-154236900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-124900
EAN/GTIN:
     8713797066037
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Notwendiges Flipchart-Zubehör für erfolgreiche Meetings im Besprechungsraum immer griffbereit. Die perfekte Ergänzung für alle Legamaster Flipcharts. Bequem überallhin mitnehmbar. Die Flipchart-Papierblöcke bestehen aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Breite
115 mm
Höhe
675 mm
Gewicht
3330 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
3530 g
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,74*
€ 28,03*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 35,12*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 27,90*
€ 37,14*
9 Tage
62
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,12*
€ 37,39*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,57*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-101063
ab € 168,9033*
Zubehör
Legamaster
7-101064
ab € 207,53*
Zubehör
Legamaster
7-101072
ab € 175,61*
Zubehör
Legamaster
7-101073
ab € 195,43*
Zubehör
Legamaster
7-101074
ab € 221,45*
Zubehör
Legamaster
7-101075
ab € 252,04*
Zubehör
Legamaster
7-101076
ab € 303,83*
Zubehör
Legamaster
7-101033
ab € 35,34*
Zubehör
Legamaster
7-101035
ab € 44,97*
Zubehör
Legamaster
7-101056
ab € 174,8486*
Zubehör
Legamaster
7-102063
ab € 150,79*
Zubehör
Legamaster
7-102064
ab € 181,86*
Zubehör
Legamaster
7-102048
ab € 79,83*
Zubehör
Legamaster
7-102054
ab € 89,35*
Zubehör
Legamaster
7-102056
ab € 157,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.