Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85970 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85970 Kabelzubehör
adam hall 85970 Kabelzubehör
adam hall 85970 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470054
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2.6 mm
Breite
700 mm
Gewicht
17485 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,02*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,74*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,29*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,82*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,45*
Ähnlich
Schake
ab € 60,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 249,00*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 50,07*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 405,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,17*
Ähnlich
Urbanus
ab € 43,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.