Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
E-Board
>
Artikel
Avocor AVH-6520 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118627950
Hersteller:
Avocor
Herst.-Nr.:
AVH-6520
EAN/GTIN:
858323007875
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1612 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
1034 mm
Paketgewicht
49000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1493 mm
Höhe
877 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
37000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
227 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Antennentyp
1x1
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 85 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Ventilatorlos
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
2 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
China
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Interaktive Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Interaktive Weißwandtafel
,
Interaktives Whiteboard
,
Panaboard
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.995,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.096,47*
€ 3.684,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,39*
€ 3.659,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.017,46*
€ 3.590,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.998,38*
€ 3.568,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.995,29*
€ 3.564,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Bodenständer , Schwarz
Neomounts
FL45S-825BL1
ab € 314,54*
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 119,91*
Zubehör
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 407,56*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 503,10*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx14, Schwarz
Neomounts
WL30-550BL14
ab € 17,42*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts
WL35-550BL14
ab € 22,80*
Zubehör
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts
WL40-550BL16
ab € 57,77*
Zubehör
Avocor AVC-EW-H65 Garantieverlängerung
Avocor
AVC-EW-H65
ab € 298,85*
Zubehör
Avocor AVC-OPSI7-G12 Modulares digitales Beschilderungsgerät
Avocor
AVC-OPSI7-G12
ab € 1.235,58*
Zubehör
Avocor AVC-OPSi7-G124K Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.103,60*
Zubehör
Avocor CLEAN&PROTECT SINGLE
Avocor
3S-CP200P1
ab € 24,40*
Zubehör
Avocor GroupShare 1 year
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 426,04*
Zubehör
Avocor i5 OPS PC Gen11 8GB RAM 256GB Intel® Core™ i5 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 643,08*
Zubehör
Avocor i7 OPS PC Gen11 16GB RAM 256GB Intel® Core™ i7 i7-1165G7 DDR4-SDRAM SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 796,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen