Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tayg 112003 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tayg 112003 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Rot
Tayg 112003 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26404757
Hersteller:
     Tayg
Herst.-Nr.:
     112003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Rot
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
166 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,07*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,25*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 289,61*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,90*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,59*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,92*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,36*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,88*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,97*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.