Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-3F10645 Herst.-Nr.: SRW12US33 EAN/GTIN: 0037332156044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das tiefenverstellbare SRW12US33 SmartRack 12-HE-Rackgehäuse zur Wandmontage mit Servertiefe ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsgeschäfte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg.
Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180 ° gedreht wird. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.
Der SRW12US33 wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 32,5 Zoll aufzunehmen, beispielsweise 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks, Netzwerk-Switches und Patch Panels. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Wandmontageset | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 662.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 915.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 767.1 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 50170 g | Merkmale | Rack-Kapazität | 12U | ![](/p.gif) | Typ | Wandmontiertes Regal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 90.7 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, IP250, RoHS, UL 60950 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 599.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 850.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 637.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 42860 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 662.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 767.1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |