Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85308 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85308 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85308 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85308 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470049
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Endstück für Defender Midi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,71*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,43*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Moravia
ab € 125,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 264,55*
Ähnlich
Temka
ab € 48,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 235,40*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,73*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,29*
Ähnlich
Moravia
279.29.623
ab € 86,63*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 153,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.