Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tayg 21 Werkzeugkasten Kunststoff, Polypropylen Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tayg 21 Werkzeugkasten Kunststoff, Polypropylen Blau, Rot
Tayg 21 Werkzeugkasten Kunststoff, Polypropylen Blau, Rot
Tayg 21 Werkzeugkasten Kunststoff, Polypropylen Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385282
Hersteller:
     Tayg
Herst.-Nr.:
     121005
EAN/GTIN:
     8412796121005
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff, Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Rot
Anzahl von Fächern
2
Wasserfest
Ja
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,07*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,25*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 289,61*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,90*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,59*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,92*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,36*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,88*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,97*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.