Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) - Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC37651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     37651E
EAN/GTIN:
     3130630376514
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko) Der Flipchartblock ist mit einer Universallochung versehen, so dass er an alle Flipcharts angebracht werden kann. Zum Schutz ist der Block einzeln in Kunststofffolie eingeschweißt. Mit jeweils 5 Rollen im Karton. Die Vorderseite des Blockes ist blau kariert 25x25 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
7
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Herstellerproduktfamilie:
Nachfüllbogen für Flipcharts
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchartblock Standard, Universallochung, 63x98cm, 48 Blatt 60g, Vorderseite kariert (Rückseite blanko)
Herstellerartikelnummer:
37651E
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Flipchartblock ist mit einer Universallochung versehen, so dass er an alle Flipcharts angebracht werden kann.
Herstellername:
Exacompta
Alleinstellungsmerkmal:
Der Flipchartblock ist mit einer Universallochung versehen, so dass er an alle Flipcharts angebracht werden kann.
Lieferantenprodukttyp:
Einlagen Flip chart Papierrollen
Länge:
630.000
Breite:
7
Herstellerproduktbestellzusatz:
Nachfüllbogen für Flipcharts
Lieferantenartikelnummer:
37651E
Flächenmasse des Papiers:
60
Anzahl der Produkte pro Lage:
15
Herstellerproduktstamm:
Papier
GTIN:
3130630376514
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,86*
15 Tage
856
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 7,36*
€ 10,01*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,664*
€ 10,234*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,23*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,28*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 15,97*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,73*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,01*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,94*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,66*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,67*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.