GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 6 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher Gemäß EN 3, Brandklasse A Geeignet für Lö...
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Kohlendioxid ist ein sauberes Löschmittel und hinterlässt keine Rückstände, Messingventil mit zusätzliche...
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 9 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher Gemäß EN 3, Brandklasse A Geeignet für Lö...
Höchste Löschleistung, optimal für den Einsatz in Automobilen, Booten, Camping, Haushalt und Werkstätten, sowie bei allen Freizeitaktivitäten, geschlossener Griff für Sicherheit und Kontrolle beim...
Höchste Löschleistung, optimal für den Einsatz in Automobilen, Booten, Camping, Haushalt und Werkstätten, sowie bei allen Freizeitaktivitäten, geschlossener Griff für Sicherheit und Kontrolle beim...
Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur Adler Feuerlöscher Pulver Tragbare Pulver-Feuerlöscher aus dem Hause ADLER. nach DIN EN 3 mit Druckhebelarmatur Dauerdruckfe...
ABC Feuerlöscher 2kg mit Druckanzeige - Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile - Inhalt 2 kg, mit Manometer - Geprüft nach DIN-EN3 - komplett mit Wandhalterung Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Lös...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria P6EASY 8021710000 Pulverfeuerlöscher 6kg Brandklasse: A, B 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · Hochwe...
GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 2 kg Der Feuerlöscher GLORIA® KS ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz durch rückstandsfreies Kohlendioxid. Der CO2-Löscher ist vor ...
Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Features: ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer Inkl. praktische Halterung Pflicht in einigen europäischen Ländern I...
2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung2er-Set Smartwares Schaumlöscher 2-Liter Diese 2-Liter Schaumlöscher mit Halterung sind für kleine Brände und für Entstehungsbrände...
Dauerdruck-Schaumlöscher, Inhalt 6 l, Brandklassen A+B. Für die Brandklassen A + B geeignet. Ideal für Hotels, öffentliche Einrichtungen etc. Der handliche Schaumlöscher eignet sich als Löschmittel...