Kohlendioxid-Löscher löschen ohne Rückstände. Daher eignen sie sich besonders zur Brandbekämpfung in Umgebungen mit empfindlichen Geräten (EDVAnlagen, Labore, Arztpraxen, etc.) Das Löschmittel ist ...
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Kohlendioxid ist ein sauberes Löschmittel und hinterlässt keine Rückstände, Messingventil mit zusätzliche...
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Schneerohr GLORIA Kohlendioxid Feuerlöscher Tragbarer Kohlendioxid-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur nach DIN EN 3 für die Brandklas...
Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher – 2 kg – Brandklasse B Mit dem Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernst...
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundl...
Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Dauerdruckpulverlöscher. Druckhebelventil, gleichzeitig zum T...
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 6 G mit Druckhebelarmatur MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem ...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B. Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Sc...
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
Pulver-Feuerlöscher Aufladelöscher Inhalt 6 kg Brandklasse A, B und C Löschleistung 34A 183B C (10LE) Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C Bedienung per Schlagknopfarmatur mit Schlauch, Löschpistole...