Material: Nylon Maße (BxHxT): 150 x 120 x 45 mm Farbe: rot Inhalt nach ÖNORM V 5100 Mindesbestellmenge: 5 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug schneller Zug...
Korntex® Trio. Das Set für`s Auto. Verbandstoffe nach DIN 13164:2014. Euro-Warndreick. Warnweste nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. verpackt in Nylontasche mit Reißverschluss. Rückseite mit Klettban...
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Mit Verbandset gemäß DIN 13164:2022. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Mit Verbandset DIN 1...
Eigenschaften: Material: ABS-Kunststoff Maße: 170 x 260 x 82 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 0,75 kg Grundfarbe: schwarz, Aufdruckfarbe: silber Inhalt gem. DIN 13164-2022
Verbandtasche für KFZ DIN 13164:2022, DIN-Norm vorhanden (J/N) Ja, Breite 260mm Verbandtasche für das Auto inkl. 2 Mundschutzmasken nach KFZ DIN 13164:2022. Mit praktischem Reißverschluss. Breite 2...
Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Sterile, wasserfeste Heftpflaster, Dreieckstücher, steriler Verband mit Wundkissen, Einmalhandschuhe Art der Erste-Hilfe-Ausrüstung: Standardmäßiger Kfz-Ver...
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Ideal für Verbandsets gemäß DIN 13164. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium (ohne Inhalt) • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Für ...
LEINA KFZ-Verbandtasche ÖNORM V 5101 Größe 240 x 60 x 140 mm rot Nach der ÖNORM V 5101, welche die Anforderung an Erste-Hilfe-Ausstattung für mehrspurige KFZ festlegt. Aus wasserabweisendem Nylonge...
Kurzbeschreibung KFZ-Verbandstofffüllung nach DIN 13164 plus Vorteile • Euro-Warndreieck • Warnweste nach ISO 20471 - Universalgröße, orange • Wasserabweisende Nylontasche mit Reißverschluss • Temp...
Holthaus KFZ-Verbandskasten SILBER Verbandskasten aus PP temperaturbeständig -20 bis +130° schlagfest und bruchsicher mit Außenschutzfolie Deckelbedruckung 6-sprachig Maße: 25 x 16 x 7 cm, silber R...
Erste-Hilfe-Set DIN 13167 inkl. Zeckenkarte & Wundspray Das Traveller Erste-Hilfe-Set ist ideal für unterwegs und stellt sicher, dass Sie stets gut auf Notfälle vorbereitet sind. Die robuste Schutz...