Kühlthermometer mit Kühlzonen zum Hängen, Kunststoff weiß, mit Kühl- und Gefrier- Zonen Messbereich: -30° bis +30°C, Teilung 1,0°C Abmessung: Ø72 x 21 mm
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern Das Funk-Thermometer TRIO von TFA informiert Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach: Die Temperatur am Aufstellort der Station misst ei...
Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie a...
Kühlthermometer mit Werksprüfschein Thermometer mit Werksprüfschein ( 1 Prüfpunkt bei 0,0°C), Kunststoff-Gehäuse, mit Halter und Befestigungsmaterial, gemäß EN13485 Messbereich: - 30° bis +20°C Tei...
Kühlthermometer mit Kühlzonen zum Hängen, drehbar, Kunststoff weiß, mit Kühl- und Gefrier- Zonen Messbereich - 40° bis +40°C, Teilung 1,0°C Abmessung: Ø20 x 30 x 210 mm
Kühl-Gefrier-Thermometer Thermometer mit zylindrischem Plastikgehäuse Kühlschrankthermometer zum Aufhängen Farbige Füllung Messbereich -40 °C +50 °C Länge ca. 21 cm
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen S...
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen S...
TFA Dostmann 14.4011.60 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer Kühlthermometer 14.4011.60 Edelstahl Mit flexiblem Halter und drehbarer Skala Zum Hängen oder Stellen Mit Klebefolie Arbeitet Ihr Kühlschran...
Arbeitet Ihr Kühlschrank korrekt? Dieses nützliche Thermometer zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Gemüse, Käse, Fleisch & Co. richtig gekühlt werden. So gehören frühzeitig verdorbene Lebensmittel schn...