Druckrohrleitungen für die Haus- und Gebäudetechnik
Die Druckrohre sind Leitungen für die
Haus- und Gebäudetechnik. Sie bieten sich für die
Entwässerung, Hausanschlüsse oder Heizungen an. Häufig werden die Druckrohrleitungen auch für Industrie-Anlagen oder Schwimmbäder eingesetzt. Die
Rohre transportieren die flüssigen oder gasförmigen Medien durch Druck.
Druckrohre im Überblick
Die Druckrohrleitungen fördern Flüssigkeiten oder Gase unter Druck. Sie sind typische Leitungen in der Haus- und Gebäudetechnik. Die Druckrohre werden eingesetzt um Abwasser, Trink- oder Heizungswasser sowie Gase, Erdgas und Dampf zu transportieren. Häufig werden sie für die Entwässerung von Gebäuden, als Hausanschluss und Zubringer für Kanäle und Grundleitungen eingesetzt. Die Druckrohrleitungen zeichnen sich durch folgende Besonderheiten im Vergleich zu anderen Rohren aus:
- Transport des Leitungsmediums mittels Pumpen oder Gefälle,
- kleine Leitungsdurchmesser und
- enge Bögen.
Die Druckrohre werden immer in Verbindung mit einer Pumpe oder einem Gefälle eingesetzt. Der hohe Leitungsdruck reduziert den benötigten Durchmesser im Vergleich zu anderen Rohren. Auch lassen sich engere Bögen erzeugen oder verwenden. Die Druckrohrleitungen müssen nach der Installation nach DIN 4044 auf ihre Dichtheit geprüft werden.
Technische Eigenschaften der Druckrohrleitungen
Die Druckrohrleitungen sind meist aus Kunststoffen oder Glasfaser beziehungsweise einem Verbund dieser Werkstoffe gefertigt. Sie verfügen je nach Typ und Nennweite über eine besonders hohe Druckfestigkeit. Der Werkstoff und die Verarbeitung bestimmen über ihre Beständigkeiten. Hierzu zählen:
- Zug- und Druckfestigkeit
- Beständigkeit bei Punktlasten, gegen Spannungsrisse und Abrieb,
- Temperaturstabilität sowie
- Beständigkeit gegen Chemikalien, wie Säuren oder Laugen.
Die Druckrohrleitungen sind häufig eine langlebige und wirtschaftliche Alternative zu Freispiegelleitungen. Sie werden durch Steck-, Schraub- oder
Klemmfittings befestigt. Einige Druckrohre bieten sich für die Montage durch Heizwendelschweißen oder Verkleben an. Die Leitungen können sich für die üblichen Verlegemethoden im Gebäude, Boden oder Erdreich eignen. Zu ihrem Zubehör zählen auch Spezialanschlüsse für Pumpen, Geräte und Anlagen sowie Schlauchanschlüsse und Düsen. Die Druckrohrleitungen werden in Längen von einem Meter bis 100 Meter angeboten.