Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12524 Lampenstativ Arbeitshöhe 42 - 108 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052801-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12524
EAN/GTIN:
     4250234525244
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 12524 Lampenstativ Arbeitshöhe 42 - 108 cm inkl. Tasche

walimex WT-802 Lampenstativ, 108cm

sehr leichtes Lampenstativ für Einsteiger
durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
benötigt wenig Stauraum
max. Belastbarkeit: ca. 2,5kg
inkl. praktischer Transporttasche

Das walimex WT-802 Lampenstativ 108cm ist eine günstige und praktische Lösung für den Einsteiger in die Studiofotografie. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 570g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 41cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 2,5kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen, kleineren Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 108 cm · Arbeitshöhe (min.): 42 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 570 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex WT-802 Lampenstativ, 108cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
410 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
108 cm
Arbeitshöhe (min.):
42 cm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234525244, Walimex, 12524, WT-802
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,64*
Lager 102
687
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 25,89*
€ 3,50*
ab € 23,88*
€ 33,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.