Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex WT-802 - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg (12524)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924473
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12524
EAN/GTIN:
     4250234525244
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex WT-802 - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  12524
Modell  Walimex WT-802
EAN/UPC  4250234525244

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex WT-802 - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor, Flash
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
Max. Höhe  108 cm
Min. Höhe  42 cm
Material  Aluminium
Anz. Teile  3
Länge  41 cm
Gewicht  570 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  41 cm
Gewicht  570 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor, Flash
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  108 cm
Min. Höhe  42 cm
Material  Aluminium
Anz. Teile  3
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
41 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Reflektor, Flash
Max. Tragfähigkeit:
2.5 kg
Max. Höhe:
108 cm
Min. Höhe:
42 cm
Material:
Aluminium
Anz. Teile:
3
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 12524, walimex, wt802, mantona, lampenstativ, aufstellung, max., last:, 108cm, last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,64*
3 Tage
687
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 25,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,88*
€ 33,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.