Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16405 Lampenstativ Arbeitshöhe 107 - 290 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053506-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16405
EAN/GTIN:
     4250234564052
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Walimex Pro 16405 Lampenstativ Arbeitshöhe 107 - 290 cm

walimex pro Lampenstativ AIR, 290cm

Sehr stabiles und komfortabel ausgestattetes Lampenstativ
Mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Höhe: 107 bis 290 cm, maximale Traglast 7 kg
Große Standfläche Ø 122 cm max., Gewicht 2,10 kg, Packmaß 103 cm
Stabil dank 3 Stativsegmenten mit 35, 30, 25 mm Durchmessern, besonders schnell aufgebaut
Stativverschlüsse, Schulter und Basis aus Aluminium
Wechselbarer und variabel einsetzbarer Befestigungsadapter mit 5/8 Spigot, 3/8 und 1/4 Gewinde
Inkl. hochwertiger Transporttasche

Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 2,1kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 103cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Herausragendstes Merkmal im wahrsten Sinne des Wortes ist das 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 290 cm · Arbeitshöhe (min.): 107 cm · Belastbar bis: 7 kg · Gewicht: 2100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1030 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ AIR 290cm, inkl. praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1030 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
1030 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
290 cm
Arbeitshöhe (min.):
107 cm
Gewicht:
2100 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.