Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Plug & Play · "Button1" · Schalter & Dimmer · WLAN · Akku · Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Plug & Play · "Button1" · Schalter & Dimmer · WLAN · Akku · Weiß
Shelly · Plug & Play · "Button1" · Schalter & Dimmer · WLAN · Akku · Weiß
Artikel-Nr.:
     1085-194003
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Button1_w
EAN/GTIN:
     3800235262498
Suchbegriffe:
Dimmer
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
WLAN-gesteuerter Taster zur Aktivierung von Aktionen und Szenen

WLAN-gesteuerter Taster zur Aktivierung von Aktionen und Szenen

  • Führen Sie bis zu 4 voreingestellte Aktionen oder Szenen mit einfachen Klickkombinationen aus.
  • Sie können Geräte ein- und ausschalten, dimmen und Szenenaktivieren.
  • Einfache Steuerung über die Shelly-App sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und Sprachassistenten.
  • Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk her
STEUERE DEIN ZUHAUSE MIT NUR EINEM KLICK

Mit Shelly Button kannst du schnell und einfach jedes Gerät oder jedes Szenario manuell mit nur einem Klick aktivieren oder deaktivieren. Er ist absolut handlich und praktisch, so dass du ihn überallhin mitnehmen kannst – er passt sogar in deine Tasche! Verwende die Shelly Cloud App, um gewünschte Aktionen per Klick voreinzustellen und setze deiner Fantasie keine Grenzen.

EIGENSCHAFTEN

WLAN betrieben

Verbinde Shelly 1 mit deinem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich!

Multi-Klick-Aktionsauslöser

Führe bis zu 4 voreingestellte Aktionen oder Szenarien mit einfachen Klickkombinationen aus.

Integrierter Akku

Angetrieben von wiederaufladbaren Akkus, die mehr als 3000 Aktionen pro Ladung ermöglichen.

USB-Stromversorgung möglich

Verbinde Shelly Button1 mit dem USB-Ladegerät für eine konstante Stromversorgung und Wi-Fi-Verbindung.

Farbanzeigen

Shelly Button1 hat für jede Situation eine andere Farbanzeige.

Schnelle Reaktion

Reaktionszeit von weniger als 2 Sekunden im Akkubetrieb und von 100 Millisekunden bei USB-Stromversorgung.

EIN GERÄT, MEHRERE AKTIONEN

Hast du schon immer von einem praktischen Gerät geträumt, das Geräte im ganzen Raum mit nur einem Klick steuern kann? Mit Shelly Button1 machst du genau das! Verwende die Shelly Cloud App, um die gewünschten Aktionen per Klick voreinzustellen und setze deiner Fantasie keine Grenzen! Schalte das Schlafzimmerlicht mit einem Klick ein/aus, schließe die Jalousien mit zwei Klicks, schalte den Lüfter ein/aus mit drei Klicks oder drücke einfach lange, um alle Lichter auszuschalten. Und das alles bequem von deinem Bett aus!

AKTIVIERUNG VON SZENARIEN EINFACH MIT EINEM KLICK

Mit Shelly Button1 kannst du die Szenarien mit einer Kombination aus verschiedenen Geräten aktivieren. Stelle einfach deine Klick-Sequenz in der Shelly App ein und wähle verschiedene Szenarien mit einer Reihe von Aktionen aus. Klicke zum Beispiel einmal auf „Guten Morgen", um morgens als erstes die Jalousien zu öffnen und die Kaffeemaschine einzuschalten. Klicke zweimal für eine „Filmnacht" und genieße farbenfrohes Licht mit Shelly RGBW, das die Atmosphäre komplett verändert. Oder klicke dreimal für ein „Gute-Nacht"-Szenario, bei dem die Jalousien geschlossen und alle Lichter im Raum ausgeschaltet werden.

FERNBEDIENUNG DES GARAGENTORS

Verbinde Shelly Plus 1 mit deinem Garagentoröffner und steuere es von überall aus! Jetzt kannst du deine Familie oder Gäste ganz einfach auf Stimmbefehl hereinlassen, während du kochst. Oder öffne das Tor, indem du den Shelly Button1 verwendest oder die App nutzt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst.

Empfohlen

Shelly Plus 1

SMART HOME LICHTSTEUERUNG FÜR DIE ÄLTERE GENERATION

Mit der smarten Beleuchtung von Shelly lassen sich viele der täglichen Herausforderungen, die ein unabhängiges Leben für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit sich bringt, leichter bewältigen. Trotzdem glauben viele, dass ein Smart Home-Beleuchtung nichts für sie ist. Mit dem Shelly Button1 schaffen wir diesen Mythos aus der Welt. Mit nur einem Klick bzw. Druck kann man jedes Gerät oder jedes Szenario manuell aktivieren oder deaktivieren. Bis zu vier Aktionen stehen zur Wahl, zum Beispiel: 1 = Lichter im Wohnzimmer ein-/ausschalten, 2 = Lampen im Schlafzimmer ein-/ausschalten, 3 = Licht im Flur um 50 % dimmen, während mit einem langen Tastendruck die smarten Leuchtmittel im ganzen Haus ausgeschaltet werden.

DIMMEN NACH BELIEBEN

Mit Shelly Button1 kannst du bis zu 4 verschiedene Lichter oder Shelly-Relais steuern. Stelle einfach die Aktion ein, die bei jeder Klick-Sequenz ausgeführt werden soll. Das Gerät ermöglicht es, für jede Klickfolge ein anderes Dimmlevel zu programmieren und das Licht mit deiner Stimmung und deinen Bedürfnissen abzustimmen. Stelle 25 % Dimmen für einen Klick, 50 % für einen Doppelklick und 100 % für einen Dreifachklick ein. Du kannst das Licht immer mit einem langen Tastenklick ein- und ausschalten.

Empfohlen

Shelly Dimmer 2

Spezifikationen ENERGIE Batterielebensdauer 3000 Aktionen pro Ladung Netzteil AC Nein STROMVERSORGUNG DC MICRO USB - 5 V SPEZIALFUNKTIONEN Komplexe Szenariosteuerung Synchronisierte Aktionen mehrerer Shelly-Geräte aktivieren oder deaktivieren Überspannungsschutz Nein Leistungsmessung Nein Dimmen Ja MERKMALE Betriebstemperatur 0 °C bis + 40 °C Lokale und Fernsteuerung Ja Sonnenaufgang/-untergang Nein Wochenplan Nein UL-gelistete Option Nein KONNEKTIVITÄT Drahtlos Ja Wi-Fi-Protokoll 802.11 b/g/n Wi-Fi-Funkfrequenz 2412 - 2484 MHz Wi-Fi-Funksignalleistung 1 mW WI-FI-REICHWEITE BIS ZU 50 M IM FREIEN UND BIS ZU 30 M IM INNENBEREICH (ABHÄNGIG VON DEN BAUMATERIALIEN) DIMENSIONEN Größe 45 mm x 45 mm x 16 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,03*
€ 27,31*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 20,43*
€ 27,76*
3 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 28,44*
Lager 1085
1024
pro Stück
€ 6,00*
ab € 20,91*
€ 28,44*
4 Tage
1024
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,94*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY DIMMER 2
ab € 24,58*
Zubehör
Shelly
213458
ab € 15,81*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1
ab € 12,30*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1PM
ab € 13,11*
Zubehör
Shelly
095-0142
ab € 44,27*
Zubehör
Shelly
095-0143
ab € 52,70*
Zubehör
Shelly
SHELLY PRO 2PM
ab € 70,84*
Zubehör
Shelly
095-0845
ab € 63,08*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO4PM
ab € 88,29*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUS2PM
ab € 20,51*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUSI4
ab € 8,64*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO2
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.