Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard, magnetisch 60cm 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3011867
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetisch = Ja
Schreibflächenhöhe = 60cm
Schreibflächenbreite = 90cm

Magnetisches Whiteboard LegamasterDas magnetische Whiteboard Legamaster ist ein hochwertiges Produkt aus lackierter Stahlplatinenoberfläche. Sie hat eine Schreiboberflächenhöhe von 600 mm, eine Schreibfläche von 900 mm und eine Tiefe von 11 mm. Dies ist für die Arbeit an trockenen Wischplatten-Markierungen geeignet. Er verfügt über einen Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoff-Eckkappen und 30-cm-Maker-Schale Er wird mit einer einfachen Wandmontage mit einem verdeckten Schlitzsystem ermöglicht. Er kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Dieses Produkt besteht aus einem kompletten Montagesatz, einem Markierungsfach und einem Plattenmarkierer.
Weitere Informationen:
Magnetisch:
Ja
Schreibflächenhöhe:
60cm
Schreibflächenbreite:
90cm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, 3011867, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboards, Legamaster, 7108143, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Boards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,17*
€ 40,72*
8 Tage
559
€ 5,87*
ab € 29,11*
€ 42,15*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,53*
€ 42,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,25*
€ 43,64*
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-125100
ab € 20,43*
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,78*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 229,77*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,58*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 25,69*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,21*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,73*
Zubehör
Legamaster
7-122000
ab € 7,04*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,89*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,71*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.