Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard UNITE 7-108143 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/032/a014032y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/032/a014032y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/033/a014033g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/304/a014304a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150069600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108143
EAN/GTIN:
     8713797105101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes und nachhaltiges Whiteboard für die gelegentliche Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie. Kann waagerecht oder senkrecht montiert werden. 10 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Nutzung des Legamaster-Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UNITE
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard UNITE
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
600
€ 5,87*
ab € 30,35*
€ 41,52*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 41,53*
€ 8,95*
ab € 30,08*
€ 42,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,29*
€ 45,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,89*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 230,66*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,60*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,11*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,21*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,77*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,83*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 62,74*
Zubehör
Legamaster
1255-00
ab € 71,33*
Zubehör
Legamaster
1251-00
ab € 21,57*
Zubehör
Legamaster
1220-00
ab € 13,75*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.