Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Legamaster UNITE 7-108143 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189805
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189805
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189805
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108143
EAN/GTIN:
     8713797105101
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Legamaster Whiteboard UNITE. Anzahl Rollen: 0. Befestigungsart: Wandmontiert. Farbe: Weiß. Breite: 900 mm. Tiefe: 126 mm. Höhe: 600 mm. Gewicht: 1465 g. Lieferumfang: Whiteboard, Markerablage, Befestigungsmaterialien. Magnethaftend: Ja. Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: UNITE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1465 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
126 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,17*
€ 40,72*
8 Tage
559
€ 5,87*
ab € 29,11*
€ 42,15*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,53*
€ 42,89*
€ 8,95*
ab € 31,25*
€ 43,64*
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-125100
ab € 20,43*
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,78*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 229,77*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,58*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 25,69*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,21*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,73*
Zubehör
Legamaster
7-122000
ab € 7,04*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,89*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,71*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.