Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Unite 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Unite 60x90cm
Whiteboard Unite 60x90cm
Whiteboard Unite 60x90cm
Whiteboard Unite 60x90cm
Whiteboard Unite 60x90cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-108143
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108143
EAN/GTIN:
     8713797105101
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nachhaltiges Whiteboard für die gelegentliche Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie
  • Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
  • Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl
  • Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
  • Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich
  • Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung
  • Legamaster bietet eine große Auswahl an passendem Zubehör: Wir empfehlen das 27-teilige Whiteboard STARTER Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ100
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Breite:
900 mm
Bruttogewicht:
2.11 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbe:
weiß
Höhe:
600 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Umweltzeichen:
FSC Mix
GPSR:
Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
600
€ 5,87*
ab € 30,35*
€ 41,52*
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 41,53*
€ 8,95*
ab € 30,08*
€ 42,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,29*
€ 45,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,89*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 230,66*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,60*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,11*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,21*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,77*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,83*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 62,74*
Zubehör
Legamaster
1255-00
ab € 71,33*
Zubehör
Legamaster
1251-00
ab € 21,57*
Zubehör
Legamaster
1220-00
ab € 13,75*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.