Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationswand X-tra Line CC-UMTK-G 120x150cm klappbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/891/a006891j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/891/a006891j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150146201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G
EAN/GTIN:
     4016946070584
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line Maße der Oberfläche: 120 x 150 cm (B x H) Karton weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Gesamthöhe:
190
zusammenklappbar:
Ja
Pinntafel möglich:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Gewicht:
5
Material des Rahmens:
Metall
Material der Vorderseite:
Karton
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel X-tra!Line
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel franken, moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,51*
€ 171,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 172,80*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 156,81*
€ 201,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,75*
€ 202,43*
€ 2,95*
ab € 160,19*
€ 206,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,21*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,40*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,86*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,27*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.