Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationstafel X-tra line CC-UMTF 12 120x150cm Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/958/a006958m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/958/a006958m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150146380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF 12
EAN/GTIN:
     4016946182607
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line Maße der Oberfläche: 120 x 150 cm (B x H) Filz grau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Gesamthöhe:
190
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Gewicht:
5
Material des Rahmens:
Metall
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel X-tra!Line
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, franken filztafel, filz pinnwand, moderationstafel filz, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 117,02*
€ 162,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 166,47*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 173,46*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 148,50*
€ 192,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,31*
€ 193,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,21*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,40*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,86*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,27*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.